※寸法図
エア・ウォーター防災
自蔵式呼吸具 KS-8C用 ボンベ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75481343
品番
ボンベ 8L
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
KS-8C専用ボンベです。
用途
消防活動用
質量(kg)
11.5
径(mm)
ボンベ:約165
全長(mm)
約586