曜日別特売
SJ-T01-05WB LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75481964

 

SJ-T01-05WB LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75481964
SJ-T01-05WB LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75481964
SJ-T01-05WB LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75481964

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(5m)
LED色白・青
定格消費電力(W)(全点灯時)20
内容量1個(5m)注文コード75481964品番SJ-T01-05WB
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)

本体サイズ(mm)12×5000×4駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿LED色白・青質量(g)460LED使用数(個)360定格消費電力(W)(全点灯時)20寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88仕様●交互点滅・コントローラーNH SJ-NH601C対応●全点灯・整流器SJ-603D対応●屋外仕様:IP44●SJV:21.5
注意
※LEDテープライトは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDテープライト SJ-T01
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする