曜日別特売
KK-620 ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工 75482104

 

KK-620 ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工 75482104
KK-620 ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工 75482104
KK-620 ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工 75482104

ポスターケース・カレンダーケース 10枚入

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ
適合サイズB2・A2・B3・A3
内容量1パック(10枚)注文コード75482104品番KK-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです

用途ポスター・カレンダー発送の際に適合サイズB2・A2・B3・A3寸法(mm)65×65×620厚さ(mm)0.7質量(g/枚)110ホワイトタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 表彰状の運搬に
教育・研究機関

B3サイズの表彰状を運搬するのに購入。表彰状だからと筒タイプを考えていたが、紙を丸めて筒に入れると取り出しにくいことに気付き、こちらを購入。運搬だけなので見た目は気にしないが、紙質は悪くない。安価なのもありがたい。リピ買いしたいので在庫を切らさないようにしてほしい。

2025-12-11
用途: 自社名入りカレンダーを送るとき
建設業・工事業

A2サイズのカレンダーをいれて、宅配便でおくるとき用で
購入しました。
紙もしっかりしているし、何も問題ありません。
いい品物だと思います。

2025-11-20
用途: カレンダー送付
その他業種

毎年カレンダーを送るのに使用しています。
サイズがぴったりで、組み立ても簡単ですが、たまに急いでいると広げるときに破ってしまうことがあるので注意して作業しています。

対象商品 : 75482095
2025-12-15
用途: 企業のカレンダー郵送
サクラ精機株式会社医療・福祉・介護関連業

よかったです。足らなくなったらまた、連絡します。宜しくお願いします。

対象商品 : 75482095
2025-12-09
用途: カレンダー送付
株式会社トーセン

低価格で非常に助かっております。今年もリピートでした。

2025-01-17
用途: カレンダーの送付用
建設業・工事業

カレンダー等の大きいものを丸めて送付するのに丁度良かったです。

1が参考にしています
2025-01-08
用途: カレンダー送付
自動車・二輪車・自転車関連業

年末のカレンダー送付時に使っています。
足りなくなってもすぐ届くので有難いし
使いやすいので毎年助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 75482095
2024-12-07
用途: 顧客へのカレンダー配布
小島板金自動車・二輪車・自転車関連業

顧客への年末の挨拶と来年のカレンダー配布に使用しました。
今年はカレンダーに丁度良い大きさのケースがあり、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする