曜日別特売
SB0909-12F-HK SBシリーズ  シューズボックス(配送・組立サービス付き) ナイキ 75482707

※メイン画像

SBシリーズ シューズボックス(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台人数12人用ホワイト注文コード75482707品番SB0909-12F-HK
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スタンダードなオープンタイプです。

人数12人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×330×900ホワイトなしトラスコ品番176-3910質量(kg)22.5段数1列3段本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900棚板耐荷重(kg)4(等分布)グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※棚板の取付により、一番右列の内寸法に差異が生じることがあります。
※地域によっては一部お届けできないエリアがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,380/税込3,718
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする