曜日別特売
RX3505X27X0.9X2/3 RXプラスバンドソー LENOX(レノックス) 75483466

RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)3505
厚さ(mm)0.9
幅(mm)27
TPI2/3
内容量1セット(5個)注文コード75483466品番RX3505X27X0.9X2/3
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27TPI2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする