LENOX(レノックス)
RXプラスバンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
4570
2750
3505
3660
3750
3885
4115
4570
5090
4880
4995
5040
5330
5450
5790
厚さ(mm)
1.07
0.9
1.07
1.27
幅(mm)
34
27
34
41
TPI
2/3
2/3
3/4
4/6
5/8
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75483667
品番
RX4570X34X1.07X2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,250
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動
厚さ(mm)
1.07
全長(mm)
4570
幅(mm)
34
TPI
2/3