曜日別特売

RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)5090
厚さ(mm)1.07
幅(mm)34
TPI5/8
内容量1セット(5個)注文コード75483737品番RX5090X34X1.07X5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,250

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)1.07全長(mm)5090幅(mm)34TPI5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする