LENOX(レノックス)
RXプラスバンドソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
4880
2750
3505
3660
3750
3885
4115
4570
5090
4880
4995
5040
5330
5450
5790
厚さ(mm)
1.27
0.9
1.07
1.27
幅(mm)
41
27
34
41
TPI
4/6
2/3
3/4
4/6
5/8
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75483764
品番
RX4880X41X1.27X4/6
参考基準価格(税別)
¥116,700
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動
厚さ(mm)
1.27
全長(mm)
4880
幅(mm)
41
TPI
4/6