FIVES
インナーベスト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
3L
M
L
LL
色
ブラック
ブラック
グレー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75483863
品番
FU21H43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
PATヒーター取付可能ウエアー
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色
ブラック
種別
ベスト
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
サイズ
S
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
60
裾廻り(cm)
76