曜日別特売
FU21H43 インナーベスト FIVES 75483958

 

FU21H43 インナーベスト FIVES 75483958
FU21H43 インナーベスト FIVES 75483958

インナーベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
グレー
内容量1枚注文コード75483958品番FU21H43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

PATヒーター取付可能ウエアー

用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などにグレー種別ベスト混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100サイズ3L胸囲(cm)118肩幅(cm)42着丈(cm)70裾廻り(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 冬季、外での見回り
滝川消防団その他業種

活動服の中に着ますが、とても暖かく、機能的です
もう離せません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする