曜日別特売
RX5790X41X1.27X4/6 RXプラスバンドソー LENOX(レノックス) 75483965

RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)5790
厚さ(mm)1.27
幅(mm)41
TPI4/6
内容量1セット(5個)注文コード75483965品番RX5790X41X1.27X4/6
参考基準価格(税別)¥136,500販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)1.27全長(mm)5790幅(mm)41TPI4/6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする