曜日別特売
FU21H41 FIVES ヒーターベストフード付き FIVES 75484186

 

FU21H41 FIVES ヒーターベストフード付き FIVES 75484186
FU21H41 FIVES ヒーターベストフード付き FIVES 75484186

FIVES ヒーターベストフード付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ベージュカーキー
内容量1枚注文コード75484186品番FU21H41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。

用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などにベージュカーキー種別ベスト機能発熱混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100サイズS胸囲(cm)102肩幅(cm)40着丈(cm)61裾廻り(cm)96
注意
※洗濯の場合は手洗いで注意事項をよくご確認ください。
※バッテリーFU21G41(別売)と合わせてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする