F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579

 

F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579
F1GA220209 オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 75484579

オールマイティLSⅡ52LBOA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
09:ブラック×レッド
機能クッション性、通気性、軽量
内容量1足注文コード75484579品番F1GA220209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
【ダイヤル部分】
耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン
【ガイド部分】
シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計
【レース部分】
49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース
【履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
【つま先】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【ソール部分】
踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上

用途運輸業・建築業・製造業サイズ(cm)2509:ブラック×レッド機能クッション性、通気性、軽量形状ローカット規格JSAA規格A種 人工皮革製プロスニーカーウィズEEE材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー

商品説明動画

ALMIGHTY LSⅡ52L / 73M BOA (オールマイティ LSⅡ52L / 73M BOA) 商品PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする