用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。色オーク(木目調)材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板質量(kg)11段数6段天板耐荷重(kg)10棚板数(枚)5(固定式)板厚(mm)12(天板18)棚板耐荷重(kg)10/段組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)59.5×17×134収納の目安コミック:240冊、DVD:216枚、文庫本:180冊総耐荷重(kg)70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(オープン部)