曜日別特売
- ダイドーブレンド ブレンドコーヒー 185g ダイドードリンコ 75485805

ダイドーブレンド ブレンドコーヒー 185g

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1ケース(185g×30本)注文コード75485805品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,534
販売価格(税別)
4,198

浅煎り中心に幅広く焼き分けた5ヵ国豆ブレンドにより、華やかな香りと軽快な余韻を実現。発売以来、変わらないこだわりの味わい。

栄養成分(100ml当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.4g、炭水化物:7.4g、食塩相当量:0.10g原材料牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳/乳化剤アレルギーシリーズダイドーブレンド容器入数(本)30
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75485805
2024-02-02
用途: お客様に配る
栃木共同アスコン株式会社製造業

出荷が遅いのがナンセンスです。カウネットは必ず翌日に届くのですが、ジュースは弱いようなのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする