LS-5156-V 快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487196

LS-5156-V 快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487196
LS-5156-V 快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487196
LS-5156-V 快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487196
LS-5156-V 快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487196

快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75487196品番LS-5156-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

両耳タイプ×口元マイクで、学習中の周囲の音が気になりにくいから、どこで勉強していても集中力アップ!
耳を柔らかく包んで、耳が痛くなりにくいソフトイヤーパッドを採用。長時間のオンライン授業でも疲れにくい。
平らにしてコンパクトに収納できるので、荷物の多い小・中学生にピッタリ。外出先、旅行先にも持って行ける!
周囲の雑音をひろいにくく、正面の声をひろってくれる「単一指向性マイク搭載」でクリアに伝わる。
アジャスターで頭の大きさに合わせて調節できるので、子どもの成長に合わせて長く使える。
誤操作による大音量を防ぎ、子どもの耳を守る85dBの音量制限。

用途ヘッドセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180質量(g)70(ケーブルを含むと約95)接続方法有線/3.5mm4極ミニプラグタイプ両耳音量(dB)85(制限)バイオレット主要材質ABSイヤホン形状オーバーヘッド型コード長さ(m)約1.5装着方式両耳
注意
※使用年齢6歳以上を想定した商品設計です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする