QX-5078-D なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487318

 

QX-5078-D なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487318
QX-5078-D なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487318
QX-5078-D なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487318
QX-5078-D なわとび クイックスピンクロス SONIC(ソニック)[文具] 75487318

なわとび クイックスピンクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75487318品番QX-5078-D
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

自分史上最高記録へクセづきにくい新開発ロープでスピード感MAX!
変形しにくい&絡みにくい×遠心力を生む高比重のロープで跳びやすいWの指あてがポイントの「ワザグリップ」で交差跳び、あや跳びハヤブサなどの技跳びに挑戦!

用途縄跳び寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)24×24×173ロープ長さ(m)約2.4ブラック質量(g)80材質(ロープ)PVC/(グリップ)ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする