RB024C プニュグリップ クツワ 75487528

 

RB024C プニュグリップ クツワ 75487528
RB024C プニュグリップ クツワ 75487528
RB024C プニュグリップ クツワ 75487528

プニュグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オーシャン
内容量1パック(4個)注文コード75487528品番RB024C
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。

用途鉛筆補助寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×38(丸型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×39(三角型)質量(g/個)3丸/三角オーシャン材質エラストマー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする