曜日別特売

Sコート ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)ねじの呼びdM5注文コード75491626品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法a(mm)5.2寸法s(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金D1:12×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする