曜日別特売
XEHH107GP-WWN 片袖デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ ナイキ 75500216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片袖デスク(XEHHシリーズ) パネル脚タイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個トラスコ品番209-1527注文コード75500216品番XEHH107GP-WWN
参考基準価格(税別)¥113,300販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。耐指紋性メラミン化粧板:指紋や手油など汚れがつきにくいメラミン化粧板です。

天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×720質量(kg)49付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚、ケーブルトレー1個トラスコ品番209-1527本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×720仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内筒交換錠、インジケーターキーラッチ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする