※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
平デスク(XEDHシリーズ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
色
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
質量(kg)
43
43
40
37
32
31
29
24
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75501388
品番
XEDH187F-S-WS
参考基準価格(税別)
¥109,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
浅型引出し付の平デスクです。
色
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×700×720
質量(kg)
43
付属品
ケーブルトレー1個
トラスコ品番
209-1238
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×700×720
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
ラッチ
付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません