コンデンサ式脱磁

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
種別専用脱磁コイル(KRMDC-10020用)
専用脱磁コイル(KRMDC-10020用)
コンデンサ式脱磁器電源盤
充電用接触器
遠隔操作ボックス
フットスイッチ
内容量1台注文コード75503856品番KRMD-R08
参考基準価格(税別)¥805,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800
用途
ベアリングなど既存脱磁器での脱磁が困難だったワークの脱磁に好適です。
種別専用脱磁コイル(KRMDC-10020用)質量(kg)10寸法(Φmm)脱磁口:75本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×135最大印加電圧(V)DC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする