仮溶接用マグネット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
寸法D(mm)296
内容量1台注文コード75505703品番WKS-30BA
参考基準価格(税別)¥617,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。
修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。
WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。
WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。
整流器付です。

用途
鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。
質量(kg)約70寸法H(mm)220電流(A)1.5電圧(V)単相 AC200寸法D(mm)296寸法B(mm)473使用率(%)100ED寸法H0(mm)828吸着力(kN)鋼板20mm厚:25(2500kgf)、鋼板50mm厚:50(5000kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする