電磁ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])最大400[40]
内容量1台注文コード75506909品番KE-4B-U
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。

用途
自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ40×40質量(g)300タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.24電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大400[40]寸法P1(mm)15寸法P2(mm)8寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深3
注意
※KE-1B~4Bの最大吸着力は、SS400、10mm厚、KE-5B~9Bは、SS400、20mm厚、研削仕上面のテストプレート全面吸着の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする