棒形電磁ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])最大250[25]
内容量1台注文コード75507216品番KE-M3
参考基準価格(税別)¥413,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。

用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A質量(kg)10寸法H(mm)80電流(A)0.77電圧(V)DC90寸法A(mm)160コード長さ(m)0.3寸法F(mm)35寸法D(mm)50寸法E(mm)114.3寸法B(mm)80寸法C(mm)30使用率(%)50ED寸法I(mm)2-M12 深20寸法J(mm)40寸法G(mm)SR17.5吸着力(N[kgf])最大250[25]
注意
※50%ED(5分通電、5分休止の繰り返し周期)
※最大吸着力はSS400ブロック平坦面に先端を接触させ垂直に引き上げた値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする