KBセーレン
ゴルフボール用お手入れクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75507873
品番
S079
参考基準価格(税別)
¥1,091
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
ボールのディンプルの汚れまでスッキリ!
砂・泥汚れの除去に水滴の拭き取りに。
区分
新品
寸法(cm)
約33×33
材質
ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)
0.3
色
グリーン