曜日別特売
- コケカビ取り トーヤク 75508144

- コケカビ取り トーヤク 75508144
- コケカビ取り トーヤク 75508144
- コケカビ取り トーヤク 75508144

コケカビ取り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(850mL)
内容量1本(850mL)注文コード75508144品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

屋外の石材・コンクリートなどに生える美観を損なう青ゴケの除去剤です
水洗いや洗剤でも落ちない青ゴケをスプレーするだけで綺麗に除去できます
こする必要がないので、対象物の表面を損傷させません
対象に直接スプレーを十分湿るまでかけてください
初期のコケに対しては、翌日に効果を現します
頑固な汚れや気象条件により除去日数は異なります
雨天時は効果が薄れます
厚く付着している所には繰返し散布することにより効果を発揮します
地衣植物は効果が現れ始めたころに下記のどちらかを行ってください
・ブラシで取り除く
・自然に枯れるのを待つ

適合場所屋外専用 外壁・ベランダ・墓石・ブロック塀・門柱・駐車場等剤形スプレー剤適合雑草アオゴケ成分塩化アルキルジメチルペンジルアンモニウム・銅化合物・防錆剤形態スプレー適合作物外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・踏み石・墓石等、建造物についた美観を損なうコケやカビ・地衣植物を除去農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする