TRI.ENG
蛍光灯用安定器
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
適合ランプ
FLR110H-EX/100・FPR96・FMR96
FLR110H-EX/100・FPR96・FMR96
FLR110H-EX/100・FPR96・FMR96
FHF86
電圧(V)
182~240
182~240
100~240
200~240
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75508774
品番
KE9810F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
電圧(V)
182~240
適合ランプ
FLR110H-EX/100・FPR96・FMR96
規格
110W2灯用
タイプ
スタンダード
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×58×45
質量(g)
470
消費電力(W)
160
付属品
専用ハーネス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760