TRI.ENG
蛍光灯用安定器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
適合ランプ
FHF86
FHF86
FHF86
FLR110H-EX/100・FPR96・FMR96
電圧(V)
200~240
182~240
100~240
200~240
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75508799
品番
KE9880F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
電圧(V)
200~240
適合ランプ
FHF86
規格
HF86W2灯用
タイプ
スタンダード
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×49×27
質量(g)
390
消費電力(W)
170
付属品
専用ハーネス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760