曜日別特売
KE9840FPS 蛍光灯用安定器 TRI.ENG 75508817

KE9840FPS 蛍光灯用安定器 TRI.ENG 75508817
KE9840FPS 蛍光灯用安定器 TRI.ENG 75508817

蛍光灯用安定器

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード75508817品番KE9840FPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』
蛍光灯を使用して究極の省エネを追及!
蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!

電圧(V)100~240適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36規格40W1灯2灯用タイプ省エネ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27質量(g)290消費電力(W)50・40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする