お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
K30 喉頭刀替刃 フェザー安全剃刀 75510698

喉頭刀替刃

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード75510698品番K30

替刃とハンドルがシステム化された製品です。

刃幅(mm)1.5材質ステンレス全長(mm)70刃厚(mm)0.6一般的名称単回使用メス用刃アズワン品番62-2060-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00269000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする