お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
JT1-1415 ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分 いっしん 75511346

JT1-1415 ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分 いっしん 75511346
JT1-1415 ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分 いっしん 75511346

ディスポ鍼I'SSHIN B style 5分

取扱停止中
内容量1箱(100本)注文コード75511346品番JT1-1415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。

ステンレス使い捨て鍼灸鍼
美容鍼にも適した細い短鍼のシリーズ
独自の鋭い形状の鍼尖は横刺法にも適し、顔の細いシワやシミを的確にとらえやすい
安定感のある太丸鍼管により管鍼法でも刺入しやすく初心者でも扱いやすい鍼

クサビ:黄緑材質鍼柄/合金、鍼体/ステンレス寸法(Φ×mm)(鍼柄)1.2×20、(鍼体)0.14×15外径×内径(Φmm)(鍼管)4×1.7一般的名称滅菌済み鍼仕様5分-0番アズワン品番62-8621-22医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00071000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする