測定方法オシロメトリック法測定方式減圧中測定測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)弁仕様自動急速排気弁電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)上腕周り(cm)測定可能:約22-32寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96本体質量(g)約331(付属品含まない)保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20一般的名称自動電子血圧計使用環境温度(℃)10~40アズワン品番63-5595-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器