お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

GB気管切開チューブ

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5袋×1本)アズワン品番63-6318-47注文コード75514916品番0205532

日本人の気管の形状に合わせて設計された気管切開チューブです。
従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。
ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
塩化ビニル製の大型パイロットバルーンを使用しています。

チューブ内径(Φmm)7.5チューブ外径(Φmm)10.7(32Fr)チューブ長さ(mm)97有効長(mm)チューブ:72材質シリコン100%一般的名称単回使用気管切開チューブ仕様注入量とカフ膨張外径(平均値):20mmHg/7.3mL・24.0mm、25mmHg/7.8mL・24.2mmアズワン品番63-6318-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00121000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引なし・一重管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする