お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ファイコン 酸素カテーテル

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番63-6319-78注文コード75516133品番0115105

術中・術後、必要に応じて患者の鼻腔に挿入し、酸素の導入に使用するシリコーン製カテーテルです。
無味無臭なカテーテルは患者に与える苦痛が少なく、経鼻的に挿入しやすくなっています。
表面の滑らかさと適度な柔軟性により、使用時の異物感が少なく、また使用後の絆創膏の剥離もスムーズに行えます。
接続部はテーパーコネクタになっているため、各種の器具との接続が可能です。

材質シリコン100%全長(mm)350内径(Φmm)1.6規格E-5外径(Φmm)3.5アズワン品番63-6319-78医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01300000一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする