お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

T字ドレーン

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番63-6323-35注文コード75519116品番0124008

総胆管内に留置して、胆汁液や分泌物などのドレーンに使用します。
適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製ドレーンチューブです。
X線造影ライン入りで、術後の留置の状態が確認できます。
B部のチューブは、A部のチューブに比べ曲がりにくく、ドレーン作業がスムーズに行え、抜去も容易に行えます。

材質シリコン100%内径(Φmm)3.0寸法A(mm)180外径(Φmm)5.0寸法B(mm)450呼称No.8アズワン品番63-6323-35医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20400BZZ01136000一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・胆膵用Ⅰ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする