お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

IVFカテーテルⅠ型

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(5本)アズワン品番63-6325-55注文コード75520464品番0197102

不妊症治療における体外受精や顕微授精した胚の移植に使用します。

材質シリコン100%全長(mm)400硬度No.2(スタンダード)外径(Φmm)2呼称IVFカテーテルI型アズワン品番63-6325-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000一般的名称胚移植用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする