お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

インターベックTコネクタ

6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットアズワン品番63-6325-87注文コード75520568品番N5004004

経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。
コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造(ISO594-2)に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。

タイプソフト外径(Φmm)カテーテル:7Fr・2.4容量(mL)コネクタ内腔残量:0.31一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタアズワン品番63-6325-87医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00056000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※1.リピオドール製品名は、ゲルベ・ジャパン社の登録商標または、商標
※2.Onyx製品名は、コヴィディエン・ジャパン社の登録商標または、商標
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする