お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
303-50-01 フレキシケア 麻酔マスク 303-50シリーズ アコマ医科工業 75521697

フレキシケア 麻酔マスク 303-50シリーズ

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)アズワン品番64-0976-97注文コード75521697品番303-50-01

エアクッションの調整ができるバルブ付きのディスポーザブル麻酔マスク
視認性の高いフックの色でサイズの識別が容易です
ラテックスフリー

タイプNo.1一般的名称麻酔回路セットアズワン品番64-0976-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする