曜日別特売
FJL135-0010-52 イグニッション4 H2O REV’IT! 75524745

FJL135-0010-52 イグニッション4 H2O REV’IT! 75524745
FJL135-0010-52 イグニッション4 H2O REV’IT! 75524745
FJL135-0010-52 イグニッション4 H2O REV’IT! 75524745

イグニッション4 H2O

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ52
内容量1個注文コード75524745品番FJL135-0010-52
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

防水インナーと防寒インナーを装備したレザーメッシュジャケット「IGNITION 4H2O(イグニッション4)」
レブイットの技術をふんだんに盛り込みつつシンプルなデザインで仕上げたフラッグシップ・アーバン・スポーツモデル。
表地は牛皮、メッシュ、ストレッチ生地を巧みに融合することで、プロテクション性・快適性・着心地を損なうことなく美しい造形を実現。
ジャケット内には取り外し可能な防水透湿インナーと防寒インナーを標準装備し、幅広いシーズン・天候に対応する汎用性を持ち合わせています。
防水インナーは2ナノメートル以下の細孔が無数に空いた独自多孔質素材「HYDRATEX」が使用され、雨・風を遮断しつつ内側の湿気は外部に逃がします。
プロテクターも最上級のCE規格レベル2「SEEFLEX」プロテクターを肩とひじに装備。
別売の胸部プロテクター、バックプロテクターにも対応しています。
高機能性を王道ルックスの中に隠したハイテク・レザージャケットです。

オプション型番:FPG054,FPB003,FAR060ブラックサイズ52タイプレザージャケット胸囲(cm)104-108型番FJL135ウエスト(cm)91-96素材牛皮、ポリエステル、ナイロン性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする