お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

WK1022 アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ ジェイサージカル社 75524838

WK1022 アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ ジェイサージカル社 75524838
WK1022 アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ ジェイサージカル社 75524838
WK1022 アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ ジェイサージカル社 75524838
WK1022 アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ ジェイサージカル社 75524838

アルビオン カーボン 替刃 WKシリーズ

11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
アズワン品番64-7656-09
内容量1箱(100枚)注文コード75524838品番WK1022

国際規格のBS2982 EN27740 ISO7740に基づく品質で製造。
切れ味が良いカーボンスチール製の替刃メスです。

タイプ#22一般的名称単回使用メスアズワン品番64-7656-09医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00725000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする