お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
2D72N60X ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス クラシック クリーム 日本コヴィディエン 75525653

ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス クラシック クリーム

7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ6.0
内容量1箱(50双)注文コード75525653品番2D72N60X
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。

広い用途に使用可能
二重装着にも、単体としても使用可能な理想的なアウターグローブ
保護力とグリップ力の両立を実現

サイズ6.0長さ(mm)292厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマーコーティングクリームタイプカフ:ビード/ロール一般的名称天然ゴム製手術用手袋仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満アズワン品番64-7659-75医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする