お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

4510212 オールシリコーンバルーンカテーテル 2WAYフォーリー型 ファイコン 75526563

オールシリコーンバルーンカテーテル 2WAYフォーリー型

12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ12Fr
内容量1箱(10本)注文コード75526563品番4510212

生体刺激の少ないオールシリコーン製で、ラテックスと比べ内腔が広く閉鎖のリスクを低減します。
透明なシャフトで尿の流れや内部の詰まり等を容易に確認できます。
X線造影ライン入りですので、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。
先端部はなめらかで挿入時の抵抗が少なく、造影性があるため体内での位置確認が可能です。
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテーテル2管一般 (II) 1 標準型、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般 (II)1標準型

全長(mm)400クリアサイズ12Fr容量(mL)バルーン:10アズワン品番7-2919-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
755265634510212755320481002G-124510212 ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズ ユーシンメディカル 75532048ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズユーシンメディカル1箱(10本)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする