お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
SF-ND1032S ネラトンカテーテル 自己導尿タイプ 男性向け SF-NDシリーズ TERMO(テルモ) 75528408

ネラトンカテーテル 自己導尿タイプ 男性向け SF-NDシリーズ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)アズワン品番7-4617-02注文コード75528408品番SF-ND1032S

短時間での排尿操作ができるように、大きな内腔を確保しています。

仕様男性向け材質PVC(塩化ビニル樹脂)ハード素材全長(mm)280先端形状側孔2穴外径10Fr(Φ3.3mm)アズワン品番7-4617-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする