お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

SR-FS1851 サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ TERMO(テルモ) 75528977

SR-FS1851 サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ TERMO(テルモ) 75528977
SR-FS1851 サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ TERMO(テルモ) 75528977

サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番7-4625-02
内容量1箱(50本)注文コード75528977品番SR-FS1851

血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。
カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。

ゲージカテーテル:18G外径×内径(Φmm)カテーテル:1.3×0.95針長(mm)(2")51一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針アズワン品番7-4625-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする