お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

TIS2-526A 輸液セット TISシリーズ トップ 75529625

輸液セット TISシリーズ

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番7-4734-01
内容量1箱(50本)注文コード75529625品番TIS2-526A

点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。
中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。

全長(mm)1800材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット仕様点滴量(滴):20アズワン品番7-4734-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
注意
※≒1ml
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする