お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
RX2-L50 延長チューブ 三方活栓付き  ロックタイプ トップ 75529738

RX2-L50 延長チューブ 三方活栓付き  ロックタイプ トップ 75529738
RX2-L50 延長チューブ 三方活栓付き  ロックタイプ トップ 75529738

延長チューブ 三方活栓付き ロックタイプ

10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(20本)アズワン品番7-4735-08注文コード75529738品番RX2-L50
活栓三方:R型(180°)先端形状ロック容量(mL)2.2材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)チューブ径(Φmm)(外径)3.5×(内径)2.2チューブ長さ(mm)1000一般的名称延長チューブアズワン品番7-4735-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする