曜日別特売

油とりフィルター9m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75530248品番SF-7815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

レンジフードの油汚れ防止フィルター。フィルターは、燃え広がらない難燃自己消火性処理。取手付磁石で、フィルターの付け外しが簡単。お得な46cm×9m巻のロール巻タイプ。交換サイン・カットライン入りだから、油汚れでラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かる。ロール巻だからフィルターに折りじわがありません。 また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ
切れる。
(60cm幅のレンジフードで15回分、90cm幅のレンジフードで10回分使用可能)

用途レンジフード 油とりフィルター 厨房
注意
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置、炎の上
※ がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする