お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
- プロカバーN ドライ ジェクス 75530298

- プロカバーN ドライ ジェクス 75530298
- プロカバーN ドライ ジェクス 75530298

プロカバーN ドライ

翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(144個)注文コード75530298品番-

ゼリーなしタイプなので、プローブへの着脱が簡単であり、手も汚れないので洗浄時の手間が省け、使用後の処理も簡単です。
コンドームのような精液だまりがなく、ぴったりフィットします。

タイプドライ材質ラテックス(天然ゴム)全長(mm)180~200厚さ(mm)0.07±0.02折幅(mm)胴部:52.0±3.0一般的名称人体開口部用超音波プローブカバーアズワン品番7-6315-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AKBZX00088000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする