お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
303-70-41 エルボコネクタ 回転 303-70シリーズ アコマ医科工業 75530395

エルボコネクタ 回転 303-70シリーズ

8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード75530395品番303-70-41

ダブルスウィベル方式の仕様です。

回路回路部:スムースボア一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ仕様エルボコネクタ部:回転ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ)アズワン品番7-6408-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする